WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 14mm 1箱 2500個入
仕様
●本体長さ:14mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3034
アズワン品番
65-7917-62
内容量
1箱(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69177336
970140321
¥
162,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください