曜日別特売

スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 15mm 1箱 2500個入

スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 15mm 1箱 2500個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:15 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2964アズワン品番65-7918-45内容量1箱(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69177345971150321
147,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする