WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 5mm 1袋 10個入
仕様
●本体長さ:5mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3023
アズワン品番
65-7919-73
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69177379
970050351
¥
870
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください