WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 12mm 1箱 1000個入
仕様
●本体長さ:12mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3067
アズワン品番
65-7917-64
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69177440
970120581
¥
112,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください