WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 鉄 x 12mm 1袋 5個入
仕様
●本体長さ:12mm●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●六角ねじ二面幅:5.5mm●外径:5.5mm●コード番号:184-2540
アズワン品番
65-7914-73
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69177494
970120327
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください