セトクラフト
ステープラー チップ
いたずら好きなチップとデールのデスクアイテムシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅3.5×奥行7×高さ6.5cm●本体重量:86g●個装サイズ:幅7.3×奥行4.5×高さ6.7cm●個装重量:98g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:チップ●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-79
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69177580
SD-8951
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください