セトクラフト
ステープラー ハシビロコウ
不思議な鳥モチーフのデスクトップアイテムシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅3×奥行7×高さ4cm●本体重量:63g●個装サイズ:幅7.5×奥行3.5×高さ4.5cm●個装重量:72g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:ハシビロコウ●生産国:中国
アズワン品番
65-8919-27
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69177589
SR-4601
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください