WURTH ELEKTRONIK
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 9mm 1箱 5000個入
仕様
●本体長さ:9mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:4.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2068
アズワン品番
65-7911-54
内容量
1箱(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69207610
970090144
¥
601,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください