baggallini
スリーポーチ トラベルセット ブラックダイヤ
ポーチは大中小の3サイズで、小物類の分類も便利に。
旅行にも普段使いのポーチにも使えます。
仕様
●サイズ:(大)21×29cm(中)8×25cm(小)15.5×23cm●材質:(表地)ナイロン(ポーチ小のみポリエステル)(裏地)ポリ塩化ビニル(コーティング)●重さ:230g●デザイン:アメリカ
アズワン品番
65-9238-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69208215
POU108
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください