モトユキ
セーバーソー替刃 5本入
3mm以上の厚物切断に。
ウエーブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ。
仕様
●全長(mm):100●幅(mm):19●厚み(mm):0.9●山数(1インチあたり):14●切断有効長さ(mm):20●入数(本):5
アズワン品番
65-9564-70
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69208258
S-1014
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください