フエニックス・コンタクト
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 2 安全接点3
Phoenix Contact セーフティリレーは、両手操作制御装置向けに設計されています。同期アクティベーションモニタリングを備えています。自動アクティベーション ハウジング幅が狭い
仕様
●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:3●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2688
アズワン品番
65-8056-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69208608
2702411
¥
49,100
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください