Mitutoyo(ミツトヨ)
セラキャリパチェッカ
ノギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。
オプション:格納箱No.602164
仕様
●ブロックの寸法許容差(μm):±5.0(20~300mm)/±7.0(350~600mm)●ブロックの寸法許容差幅(μm):2.0(20~300mm)/4.0(350~600mm)●質量(kg):8.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31417831
CC-600C 515-556-2(JCSS校正証明書付)
1セット
¥
444,100
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31414708
CC-600C 515-556-2(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
¥
442,100
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208748
CC-600C 515-556-2
1個
¥
378,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~