SICK
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット MPA
直径 210 mm までの丸形ボディシリンダ用取り付けブラケットですSick MPA センサとの注
仕様
●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:直径が最大 210 mm の丸形ボディシリンダ用です●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0054
アズワン品番
65-7312-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69210647
BEF-KHZR210MPA
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください