SICK
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット MPA
直径 85 mm までの丸形ボディシリンダ用取り付けブラケットSick MPA センサとの注
仕様
●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:直径最大 85 mm の丸形ボディシリンダ用です●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0052
アズワン品番
65-7313-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69210656
BEF-KHZR085MPA
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください