SICK
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
ピストン径 32 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様
●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック●コード番号:225-0073
アズワン品番
65-7312-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69210665
BEF-KHZ-RT-32
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください