シュナイダーエレクトリック
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:30 V dc 最大負荷電流:2 A ねじ固定式
Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様
●最大負荷電流:2 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:30 V dc●スイッチングタイプ:ランダム電圧スイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:16 V dc●最小負荷電流:0.07 A●出力装置:SCR●シリーズ:SSL●コード番号:203-5248
アズワン品番
65-8083-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69211277
SSL1A12BDRPR
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください