ワゴジャパン
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc プラグイン
基本ソリッドステートリレー、公称入力電圧: 60 V dc、出力電圧範囲: 0 → 48 V dc
仕様
●最大負荷電流:0.1 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:18.8 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:ゼロ電圧●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●リレータイプ:ソリッドステートリレー●高さ:15mm●コード番号:180-3061
アズワン品番
65-8078-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69211329
857-165
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください