旭化成アドバンス
タイベック製シューズカバー長 200足入
素材は防護性能、快適性に優れたタイベック(R)を使用しています。
仕様
●ブーツ型●ヒモ付●靴底寸法:約33cm●内縫い●色:白●寸法(cm):33●適応靴サイズ(cm):フリー●サイズ:45cm×33cm●全長(cm):45●長さ(mm):450●幅(mm):315●長さ(mm):450●耐熱性・防炎性はありません。
アズワン品番
65-9239-30
内容量
1箱(200足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69212844
AT-7
¥
91,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください