Panasonic(パナソニック)
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm 1袋 5個入
タクトスイッチ、EVQP0シリーズ
0.85 mmストロークでマイクロスイッチ並みの感覚を実現 軽いタッチで制御可能 長寿命、安定した接触
仕様
●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:7.45mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.20 x 6.20 x 7.45mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 30 V dc●高さ:7.45mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:392-2054
アズワン品番
65-7836-85
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69216247
EVQP0D07K
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください