曜日別特売

デジタルパネルメータ LCD 44.8 x 22 mm

デジタルパネルメータ LCD 44.8 x 22 mm - omron(オムロン)

UL、CSA
プロセスパネルメータ
バックライト7 mm高5デジタルLCDディスプレイ(-19999 → 99999) 設定可能アナログ入力: 4 → 20 mA、0 → 20 mA、1 → 5 V d.c.、-5 → +5 V d.c.、-10 → +10 V d.c.。すべて完全に拡張可能であるため、エンジニアリング入力のワイドレンジを示すように設定可能 供給電圧: 24 V d.c
センサ、エンコーダ、及び0.05 → 30 Hzと0.1 → 5000 Hzのパルス入力に最適な非電圧、オープンコレクタ入力 すべての入力は、上限と下限の設定及び必須スケールに自動的に線形化されるものを示す内容の設定によって簡単に増減可能 精度±0.1 %フルスケール NEMA 4 (IP66)等級に保護されたフロントパネル 出力の作動又は作動解除の際に色が変化するプログラム可能なディスプレイ パネル切り抜き: 45 x 22.2 mm 寸法: H24 mm x W48 mm x D83 mm、パネル背後の奥行き: 80 mm ヨーロッパの現在のすべての騒音及び放射規制に適合したCEマーク付き

仕様●特性測定:電流、電圧●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:22mm●幅:44.8mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:381-0721アズワン品番65-7348-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69219765K3GN-NDC-FLK 24 VDC
62,200
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする