T.SIN(テイシン電機)
テストリード 0.5SQ 両端シールドリップ/ヒューズホルダー付コード 赤/黒/緑/黄/白 500mm
シールドクリップMが両端に付いた500mmのケーブルセットです。
仕様
●サイズ:シールドクリップM両端+ヒューズホルダー●全長:500mm●セット:赤、黒、緑、黄、白:各色1本 計5本●リード線:0.5sq●電子工作に欠かせないのが測定です。●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。●リンク先のページでは、測定に必要な機材とその使い方について説明いたします。前半は、テスターの使用方法、後半は、特にオーディオ機器をパソコンを使ってチェックする方法について説明します。
アズワン品番
67-0477-56
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69219878
TLA-19
¥
2,360
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください