トレル強力 くもり止めジェル 5g

トレル強力 くもり止めジェル 5g - 名古屋眼鏡トレル強力 くもり止めジェル 5g - 名古屋眼鏡トレル強力 くもり止めジェル 5g - 名古屋眼鏡トレル強力 くもり止めジェル 5g - 名古屋眼鏡

効果抜群、ジェルが効く塗るくもり止め。一度塗るだけでくもり止め効果が持続します!
米粒大の量をレンズ両面に伸ばして塗るだけ。少量で十分効果を発揮します。
1回で24時間持続(メーカー調べ。※使用状況によります)

仕様●サイズ:W23 × D23 × H100mm(ヘッダー含)アズワン品番65-9557-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692207093810
600
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする