WURTH ELEKTRONIK
なべ形 小ねじ M3 10mm ナイロン 1袋 1000個入
WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様
●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:10mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4175
アズワン品番
65-7968-68
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69220754
97791003111
¥
36,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください