omron(オムロン)
バーコードリーダー
仕様
●検出タイプ:モノクローム●読取り距離:150mm●電流 Max:180 mA●電源電圧:24 V●バーコード分解能:1280 X 960●コード番号:214-7963
アズワン品番
65-7279-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69230159
V430-F000N12M-SRX
¥
612,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください