GROVE 幅3cm x 15m 両面テープ 人工芝テープ 人工芝 固定用 超強力タイプ ダークグリーン色
【貼りやすい 】幅3cm長さ15mの両面接着タイプ。人工芝と下地材を強力に接着させることができます。 不織布のテープのため、はさみ等で簡単にカットできます。
【 下地面との接着に最適】コンクリート面、ベニヤ面等と人工芝の接着に最適な両面接着テープです。
【 水濡れに強い 】耐水性があり、屋内・屋外問わずご利用いただけます。
【 人工芝用ジョイントテープの施工方法 】人工芝と下地材の接着に用いるテープです。接着する下地材をよく清掃・乾燥させます。テープを接着する人工芝に合わせて下地に貼りつけます。人工芝によじれや曲がりのないように貼り合わせ、テープの箇所を人工芝の上から押さえます。人工芝のジョイント箇所がテープの中心になるようにテープを貼ると人工芝同士のジョイントが目立ちません。
仕様両面
色ダークグリーン
幅(cm)3
長さ(cm)1500
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |