エルゴトロン LX モニターアーム 壁掛け マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応

エルゴトロン LX モニターアーム 壁掛け マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX モニターアーム 壁掛け マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX モニターアーム 壁掛け マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX モニターアーム 壁掛け マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX モニターアーム 壁掛け マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX モニターアーム 壁掛け マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX モニターアーム 壁掛け マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX モニターアーム 壁掛け マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

モニターやディスプレイを壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途オフィスワーク、製造・工場にもセット内容モニターアーム、エクステンション、ウォールマウントベース、取り付け金具マットブラック本体質量(kg)約2.5荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ34インチ伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6891174745-243-224
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする