エルゴトロン LXシングルモニターアーム用 グロメットマウントキット

エルゴトロン LXシングルモニターアーム用 グロメットマウントキット - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LXシングルモニターアーム用 グロメットマウントキット - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LXシングルモニターアーム用 グロメットマウントキット - ERGOTRON(エルゴトロン)

LXモニターアーム用のグロメットマウントキットです。
作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。
エルゴトロンLXモニターアームシングル、LXデュアルダイレクトアームと互換性があります。
互換性は必ずご確認ください。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。
直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。
保証期間は安心の10年間。
取扱説明書に従い組み立ててください。
モニターアーム本体は別売です。

用途LXモニターアーム用アクセサリ、グロメット取り付けセット内容グロメットプレート、ボルト、蝶ナット、T 型レンチ、ケーブルタイ取付方式グロメット保証期間10年間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6891183598-034
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする