SIEMENS
バスバー 5ST37シリーズ 63A
ピンバスバー、単相 10 mm2、12 ピン、絶縁青はエンドキャップで切断できます
仕様
●色:青●シリーズ:5ST37●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5215
アズワン品番
65-7484-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69230439
5ST3763
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください