SIEMENS
バスバー 5ST37シリーズ 63A
ピンバスバー、1 相 10 mm2、56 ピン、絶縁グレーは、エンドキャップなしで切断できます
仕様
●色:青●シリーズ:5ST37●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5216
アズワン品番
65-7485-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69230448
5ST3764
¥
6,880
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください