SOUTHCO
パッチン錠 ステンレススチール 113 x 40 x 32mm
フック付きラッチロッド ラッチ ARM は、グリップ範囲に合わせて調整可能
仕様
●材質:ステンレススチール●ロック可能:あり●調整可能:あり●オペレーティングテンション:1.56kN●寸法:113 x 40 x 32mm●奥行き(深さ):32 mm●長さ:113mm●幅:40mm●コード番号:192-5480
アズワン品番
65-8015-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69230780
A1-10-701-50
¥
21,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください