SOUTHCO
パッチン錠 ステンレススチール 99.2 x 30 x 19mm
調整可能なグリップ キーパーからのキックアウト機能 二次キャッチオプションは、誤って開かないようにします
仕様
●材質:ステンレススチール●調整可能:あり●オペレーティングテンション:2.67kN●寸法:99.2 x 30 x 19mm●奥行き(深さ):19 mm●長さ:99mm●幅:30mm●コード番号:192-5477
アズワン品番
65-7938-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69230789
91-752-52
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください