OXLEY
パネルLED 12V ac 赤 実装ホールサイズ:8mm
仕様
●定格電圧:12V ac●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80●コード番号:232-1997
アズワン品番
65-7237-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69230825
OXL/CLH/80/FL30/H/GN
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください