BUSSMANN
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入
仕様
●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●対応ヒューズ長:5mm●コード番号:233-0585
アズワン品番
65-8055-82
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69230895
BK2-HTC-607M
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください