東洋技研
バリアストリップ
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)
カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
ピッチ(mm)
7
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
動作温度(℃)
Min-10
構成部品
中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
軸長(mm)
取付ピッチ(mm)
アズワン品番
極数(P)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69231017
RTK-10M-15P
125
124
116
65-7588-20
15
¥
1,100
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69231026
RTK-10M-6P
62
61
53
65-7745-91
6
¥
557
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください