パワーウォッシュCF 2本入

パワーウォッシュCF 2本入 - 横浜油脂工業(Linda)

手洗い用液状ソープ(化粧品)。植物由良のスクラブ配合。マイクロプラスチック不使用で環境に配慮。ツメや指紋のすきまに深く入り込んだ汚れもしっかりと洗い落とせます。保湿成分としてアロエエキス・ハーブエキス配合。詰替え不要。便利なポンプタイプ。

仕様●ポンプサイズ:220×125×262mm●箱サイズ:273×250×292mm●入数:2本アズワン品番65-9236-57内容量1箱(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69231087TZ66
9,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする