TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
はんだスリーブ スリーブ長さ 29.3mm 透明
防滴はんだスリーブ
商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み
熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
仕様
●最大ケーブル径:4.8mm●スリーブ長さ:29.3mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:1kV●定格電圧:2.5 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明●コード番号:782-0707
アズワン品番
65-7383-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69231139
CWT-5-W122-5
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください