LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:100mm 幅:146mm 高さ:17mm
ヒートシンク 17Fシリーズ
仕様
●長さ:100mm●幅:146mm●高さ:17mm●寸法:100 x 146 x 17mm●コード番号:464-2850
アズワン品番
65-8070-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69231288
17F146L100
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください