LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:50mm 幅:98mm 高さ:17mm
ヒートシンク 17Fシリーズ
仕様
●長さ:50mm●幅:98mm●高さ:17mm●寸法:50 x 98 x 17mm●コード番号:464-2838
アズワン品番
65-8070-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69231376
17F98L50
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください