ARCOL(OHMITE)
ヒートシンク 長さ:55.12mm 幅:31.5mm 高さ:38.61mm
仕様
●併用可能製品:TO-247 デバイス及び TO-264 デバイスに対応●長さ:55.12mm●幅:31.5mm●高さ:38.61mm●寸法:55 x 31 x 38mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5403
アズワン品番
65-8071-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69231385
PA-T22-38E
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください