ARCOL(OHMITE)
ヒートシンク 長さ:55mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm
仕様
●併用可能製品:IXYS I4 及び CPC PAK 、Ohmite CS10 、TO-220 、TO-247●長さ:55mm●幅:33.9mm●高さ:39.5mm●寸法:55 x 33.9 x 39.5mm●コード番号:227-5421
アズワン品番
65-8076-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69231394
VRA-55-101E
¥
1,080
¥
1,079
¥
1,187
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください