曜日別特売

ヒツナタ用 クサビ ヘッダー付

ヒツナタ用 クサビ ヘッダー付 - 浅香工業

ナタ用クサビ
柄の中心に打込むタイプのクサビです

仕様●長さ:45mm●幅:8mm●厚さ:6mmアズワン品番65-8910-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69231638#70498
330
319
351(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする