ヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690V

ヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690V - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric の製品 Canalis KS は、25 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69231699KSB25SD565-8082-41
145,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
69231708KSB25SD465-8081-45
163,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする