omron(オムロン)
ファイバアンプ 100 mm IP66 12 → 24 V dc
仕様
●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NPN●応答時間:200 秒●IP保護等級:IP66●電源電圧:12 → 24 V dc●コード番号:214-7916
アズワン品番
65-7279-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69235034
E3X-NA14V
¥
29,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください