Fischer Elektronik
フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:32mm
Fischer SK03 押出ヒートシンク
SK 03 ヒートシンクには、アクセスパネル又は基板用のガイド溝が付属しています。
仕様
●長さ:100mm●幅:120mm●高さ:32mm●寸法:100 x 120 x 32mm●熱抵抗:1.8K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒●コード番号:189-8791
アズワン品番
65-8095-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69235095
SK03-100-SA
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください