東芝
フォトカプラ 表面実装 ダイオード出力 TLP2361 V4-TPL E T 1セット 3000個入
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダイオード●最大順方向電圧:1.65V●ピン数:5●パッケージタイプ:SO6●コード番号:236-3613
アズワン品番
65-7235-23
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69236434
TLP2361(V4-TPL,E(T
¥
481,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください