東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1セット 125個入
仕様
●入数:1リール(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9765
アズワン品番
65-7236-64
内容量
1セット(125個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69236520
TLP2768A(E(T
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください