RENESAS
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 2個入
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:2.2V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7105
アズワン品番
65-7233-12
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69236608
PS8502L3-AX
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください