東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 5個入
フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ
東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:10 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs●コード番号:796-5210
アズワン品番
65-7260-78
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69236617
TLP185(GB
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください