WURTH ELEKTRONIK
フォトダイオード 赤外線 140 ° Si 表面実装 1206 1袋 25個入
仕様
●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:1206●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:3.2mm●幅:1.6mm●高さ:1.1mm●半値幅感度角度:140 °●シリーズ:WL-SDCB●コード番号:184-7261
アズワン品番
65-7244-40
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69236845
1541201EEA400
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください