フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 2000個入

フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 2000個入 - シャープ

PT480シリーズフォトトランジスタ
シャープのPT480ファミリは、狭い受光角度のフォトトランジスタです。サイドビュー(SL)エポキシ樹脂パッケージに収められていて、パッケージの側面にドーム型レンズを備えています。PT480Fデバイスは、黒色プラスチップパッケージで昼光フィルタを備えていて、PT480は、可視光と近赤外線検知用の透明レンズを備えています。
PT480フォトトランジスタの特長: 側方監視(SL)パッケージ スルーホール取り付け 透明又は黒色プラスチックパッケージ

仕様●検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:3.5μs●標準上昇時間:3μs●チャンネル数:1●最大光電流:3000μA●最大暗電流:100nA●半値幅感度角度:26 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:3 x 2.95 x 4mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:860nm●長さ:3mm●コード番号:177-4916アズワン品番65-7228-38内容量1袋(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69236879PT480FE0000F
101,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする